Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 204286-0001 . OMNI. ANTENNE, 1.597-1.607GHZ, 5.6DBI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2855755
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     204286-0001 .
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GPS Antenne
Rundstrahlantenne
molex rundstrahlantenne
gps antenne
Frequenz, max.: 1.607 GHz
  • Produktpalette: 204286
  • Antenne: GNSS
  • Frequenz, min.: 1.597 GHz
  • Antennenmontage: Oberflächenmontage
  • Antennenpolarisation: Elliptisch
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: 2 W
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): -
  • Verstärkung: 5.6 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, MOLEX, 204286-0001 ., 2855755, 285-5755
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,41*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,19*
    € 4,9861
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,97*
    € 3,5343
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,88*
    € 3,4272
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,65*
    € 3,1535
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,30*
    € 2,737
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,99*
    € 2,3681
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.