Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 204281 WiFi-Antenne 2,4 GHz, 5 GHz Intern / 2.3dBi Rundstrahlantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2182125
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     204281-1300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
molex rundstrahlantenne
wlan antenne
HF-Protokolle = WiFi
Frequenzbereich = 2,4 GHz, 5 GHz
Montageart Antenne = selbstklebend
Verstärkung = 2.3dBi
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Serie = 204281

Die flexible, kabelgebundene Balgantenne von Molex mit seitlicher Einspeisung ist eine symmetrische, dipolare, hocheffiziente Antenne für 2,4- bis 5-GHz-Anwendungen, einschließlich WI-FI 6E, Bluetooth, ZigBee. Er ist kompatibel mit U.FL/I-Pex MHF-Steckverbinder mit 300 mm Kabellänge und Klebemontage.Lineare Ausrichtung Nettogewicht: 1,274/g.
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
WiFi
Frequenzbereich:
2,4 GHz, 5 GHz
Montageart Antenne:
selbstklebend
Verstärkung:
2.3dBi
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Serie:
204281
Weitere Suchbegriffe: 2182125, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Molex, 2042811300, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
6
€ 8,95*
ab € 1,32*
€ 2,52*
2
€ 5,90*
ab € 1,68*
€ 3,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 102 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 504 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 1002 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 15,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.