Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 204281 WiFi-Antenne 2,4 GHz, 5 GHz Intern / 3.5dBi Rundstrahlantenne


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2182117
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     204281-0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
molex rundstrahlantenne
wlan antenne
HF-Protokolle = WiFi
Frequenzbereich = 2,4 GHz, 5 GHz
Montageart Antenne = selbstklebend
Verstärkung = 3.5dBi
Kabellänge = 50mm
Serie = 204281

Die Serie Molex 146236 ist eine rechteckige, flexible NFC-Antenne (Near Field Communication) ohne Ferrit für den Einsatz in Anwendungen wie Zahlungssystem, Bordkarte, Kennzeichnungsleser, Zugangskontrollsystem. Er hat eine Länge von 15 mm mit Klebebefestigung.Nettogewicht 0,083/g.
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
WiFi
Frequenzbereich:
2,4 GHz, 5 GHz
Montageart Antenne:
selbstklebend
Verstärkung:
3.5dBi
Kabellänge:
50mm
Serie:
204281
Weitere Suchbegriffe: 2182117, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Molex, 2042810050, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 1,155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,0502*
€ 70,26974
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,09*
€ 67,9371
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 49,50*
€ 58,905
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,9502*
€ 57,06074
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,0402*
€ 53,59784
pro Packung
ab 17 Packungen
€ 43,59*
€ 51,8721
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,7801*
€ 49,71832
pro Packung
ab 34 Packungen
€ 40,74*
€ 48,4806
pro Packung
ab 84 Packungen
€ 39,7002*
€ 47,24324
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,65*
€ 41,2335
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.