Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex WiFi-Antenne 2,4 GHz, 5 GHz Intern / 4dBi Buchse Rundstrahlantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2182076
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     146186-0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
molex rundstrahlantenne
wlan antenne
HF-Protokolle = WiFi
Physische Form Antenne = T-Stab
Montageart Antenne = selbstklebend
Verstärkung = 4dBi
Kabellänge = 100mm
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
WiFi
Physische Form Antenne:
T-Stab
Montageart Antenne:
selbstklebend
Verstärkung:
4dBi
Kabellänge:
100mm
Weitere Suchbegriffe: 2182076, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Molex, 1461860100, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.