Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 146153 Dual Band WiFi-Antenne 2,4 GHz, 5 GHz Intern / 3.5dBi Rundstrahlantenne


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2182058
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     146153-1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
molex rundstrahlantenne
wlan antenne
HF-Protokolle = WiFi (Dual Band)
Physische Form Antenne = T-Stab
Montageart Antenne = selbstklebend
Verstärkung = 3.5dBi
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Serie = 146153

Die Molex Flex-Kabelwaage-Antenne ist eine symmetrische, dipolare, hocheffiziente Antenne für 2,4- bis 5-GHz-Anwendungen, einschließlich WI-FI 6E, Bluetooth, ZigBee. Er ist kompatibel mit U.FL/I-Pex MHF-Steckverbinder mit 200 mm Kabellänge und Klebemontage.Lineare Ausrichtung Nettogewicht: 0,833/g. Untergrundunabhängig
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
WiFi (Dual Band)
Physische Form Antenne:
T-Stab
Montageart Antenne:
selbstklebend
Verstärkung:
3.5dBi
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Serie:
146153
Weitere Suchbegriffe: 2182058, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Molex, 1461531200, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,57008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,38084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,01*
€ 30,9519
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,75008*
€ 30,6426
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,33*
€ 28,9527
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 23,69004*
€ 28,19115
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,94004*
€ 27,29865
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,46008*
€ 25,5375
pro Packung
ab 42 Packungen
€ 20,88*
€ 24,8472
pro Packung
ab 84 Packungen
€ 20,29008*
€ 24,1452
pro Packung
ab 209 Packungen
€ 19,86*
€ 23,6334
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,57008*
€ 19,7184
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.