Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Steckschlüssel-Schraubendreher, Länge 240 mm / Klinge 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2181062
Hersteller:
     Expert by Facom
Herst.-Nr.:
     E121507
EAN/GTIN:
     3258951215074
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Funkenfrei = Nein
Klingenlänge = 125 mm
Gesamtlänge = 240 mm

Der metrische Expert by Facom Mutternschlüssel verfügt über einen komfortablen und effektiven ergonomischen Zweikomponentengriff. Es ist ISO 2236-zertifiziert und hat einen grauen Schraubenkopf-Farbcode.Sie verfügt über eine Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl Er hat eine Kopfhöhe von 14,5 mm
Weitere Informationen:
Funkenfrei:
Nein
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Steckschlüssel Funkenfrei, 6kant steckschlüssel, 2181062, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel, Expert by Facom, E121507, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Nut Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.