Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Pfeifenkopfschlüssel, Länge 95 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2181028
Hersteller:
     Expert by Facom
Herst.-Nr.:
     E113501
EAN/GTIN:
     3258951135013
Suchbegriffe:
Pfeifenkopfschlüssel
pfeifenkopfschlüssel
Gesamtlänge = 95 mm
VDE 1000V zugelassen = Nein

Der Expert by Facom Kastenschlüssel erreicht Muttern an langen Gewindestangen und hat Durchgangsbohrung für die Verwendung einer Stange. Es ist ISO 691- und ISO 2236-zertifiziert.Es hat eine hohe Chromoberfläche Er hat einen Kopf von 5,5 x 5,5 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
95 mm
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 2181028, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel, Expert by Facom, E113501, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Nut Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.