Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN Installationsdose IP66, BxTxH 120mm x 400mm x 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2180814
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     SSTB204012
EAN/GTIN:
     8713574160057
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Länge = 120mm
Breite = 400mm
Höhe = 200mm
Schutzart = IP66

Der Terminal Box der Serie nVent Hoffman SSTB hat Abmessungen von 200 x 400 x 120 mm und besteht aus Edelstahl. Das Gerät ist aufgrund seiner Korrosionsbeständigkeit gut für Innen- und Außenumgebungen geeignet.Schutzart IP66 Ab Lager erhältlich
Weitere Informationen:
Länge:
120mm
Breite:
400mm
Höhe:
200mm
Schutzart:
IP66
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, leergehäuse ip 66, leergehäuse, leergehäuse 400mm tiefe, 2180814, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, nVent HOFFMAN, SSTB204012, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 198,92*
€ 245,00*
Frei Haus
ab € 204,84*
€ 252,53*
Lager 108
Frei Haus
ab € 239,92*
€ 303,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,30*
€ 360,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,00*
€ 353,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,31*
€ 340,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,62*
€ 312,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,92*
€ 285,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent HOFFMAN
BMP2040
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.