Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN Edelstahl Wandgehäuse IP66, HxBxT 800 mm x 600 mm x 210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2180801
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     ASR0806021
EAN/GTIN:
     8713574120488
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandgehäuse
Höhe Außen = 800 mm
Breite Außen = 600 mm
Äußere Tiefe = 210mm
Gehäusematerial = Edelstahl 304
Schutzart = IP66

Das eintürige wandmontierte Gehäuse der Serie nVent Hoffman ASR hat Abmessungen von 800 x 600 x 210 mm und besteht aus Edelstahl. Das Gerät ist ideal für Branchen wie Lebensmittel, Getränke und Pharmazeutika sowie fast alle anderen Umgebungen.Schutzart IP66 Ab Lager erhältlich
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
800 mm
Breite Außen:
600 mm
Äußere Tiefe:
210mm
Gehäusematerial:
Edelstahl 304
Schutzart:
IP66
Weitere Suchbegriffe: 2180801, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Wandgehäuse, nVent HOFFMAN, ASR0806021, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Wall Boxes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,67*
€ 430,70*
€ 65,00*
ab € 394,06*
€ 456,50*
Lager 108
Frei Haus
ab € 588,50*
€ 692,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,66*
€ 824,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,00*
€ 805,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,81*
€ 773,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,88*
€ 731,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,50*
€ 700,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.