Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren QM/34 Reed Reedkontakt mit LED Anzeige, IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2180741
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     QM/34/S/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Magnetschalter
Typ = Reed
Serie = QM/34
LED-Anzeige = Ja
Verwendbar mit = M/900, M/1003, RA/8000
IP Schutzart = IP66

Die IMI Norgren Magnetisch betätigten Schalter und Schalter mit Stecker.LED-Anzeige als Standard Spannung: 10-240 V ac/dc Schutzart IP66
Weitere Informationen:
Typ:
Reed
Serie:
QM/34
LED-Anzeige:
Ja
Verwendbar mit:
M/900, M/1003, RA/8000
IP Schutzart:
IP66
Weitere Suchbegriffe: Reedkontakt, Reedschalter, imi norgren originalteile, 2180741, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Zylindersensoren, Norgren, QM34S2, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Cylinder Sensors, IMI Norgren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,26*
€ 98,83*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 77,60*
€ 98,95*
Lager 108
Frei Haus
ab € 138,54*
€ 174,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,11*
€ 207,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,04*
€ 199,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,80*
€ 190,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,13*
€ 175,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,54*
€ 164,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.