Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren QM/34 Reed Reedkontakt Schließer mit LED Anzeige, 10 → 240V ac/dc, IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herstellerlogo für QM/34/5 Magnetschalter Reed
Herstellerlogo für QM/34/5 Magnetschalter Reed
Artikel-Nr.:
     108EL-2180739
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     QM/34/5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Magnetschalter
Typ = Reed
Versorgungsspannung = 10 → 240V ac/dc
Serie = QM/34
LED-Anzeige = Ja
Betrieb = Schließer
Verwendbar mit = M/900, M/1001, RA/8000
IP Schutzart = IP66
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

Die IMI Norgren Magnetisch betätigten Schalter und Schalter mit Stecker.LED-Anzeige als Standard Spannung: 10-240 V ac/dc Schutzart IP66
Weitere Informationen:
Typ:
Reed
Versorgungsspannung:
10 → 240V ac/dc
Serie:
QM/34
LED-Anzeige:
Ja
Betrieb:
Schließer
Verwendbar mit:
M/900, M/1001, RA/8000
IP Schutzart:
IP66
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: Reedkontakt, Reedschalter, imi norgren originalteile, 2180739, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Zylindersensoren, Norgren, QM345, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Cylinder Sensors, IMI Norgren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,61*
€ 109,30*
2 Tage
24
€ 5,90*
ab € 86,71*
€ 109,41*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 145,08*
€ 173,62*
Lager 108
Frei Haus
ab € 155,18*
€ 193,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,27*
€ 229,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,52*
€ 223,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,64*
€ 207,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,84*
€ 197,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,18*
€ 184,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.