| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2180684 Herst.-Nr.: QA/8032/21 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = QA/8032
Die Serie IMI Norgren QA/8032 ist eine ISO-Fußbefestigungsbohrung für C-Fuß-Betätigungselemente mit einem Durchmesser von 32 mm.Passend für Bohrungsgröße 32 mm Zubehör für Pneumatik-Profilzylinder ISO 6431, VDMA 24562 und NFE 49-003-1 nicht magnetischer und magnetischer doppeltwirkender Zylinder Weitere Informationen: | | Serie: | QA/8032 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Zylinder-Fußbefestigung, Schwenkbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenkflansch Pneumatikzylinder, Schwenkgabelbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenklager Pneumatikzylinder, Zylinder-Schwenkbefestigung, iso-zylinder norgren, imi norgren originalteile, normzylinder iso 6431, 2180684, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, IMI Norgren, QA803221, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 10,00* | ab € 7,51* | € 8,30* | | | | | 15 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 7,63* | € 10,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 7,63* | € 10,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 8,68* | € 12,09* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 9,51* | € 13,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|