Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Pneumatikzylinder & Betätiger-Schalter M/50/LSU Reed Schließer LED Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2180615
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     M/50/LSU/5U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Magnetschalter
Serie = M/50/LSU
Typ = Reed
Betrieb = Schließer
Verwendbar mit = KA/8000/M, RA/8000/M.
LED-Anzeige = Ja
IP Schutzart = IP66
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperatur min. = -25°C

Der IMI Norgren M/50 magnetisch betätigte Reed-Schalter, 5 m Kabel.Reed Schließer Norm EN 60529, EN 60947-5-2
Weitere Informationen:
Serie:
M/50/LSU
Typ:
Reed
Betrieb:
Schließer
Verwendbar mit:
KA/8000/M, RA/8000/M.
LED-Anzeige:
Ja
IP Schutzart:
IP66
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Reedkontakt, Reedschalter, imi norgren originalteile, 2180615, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Zylinderschalter, Norgren, M50LSU5U, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Cylinder Switches, IMI Norgren
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,70*
€ 27,98*
2 Tage
19
€ 8,90*
ab € 21,14*
€ 29,81*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 20,29*
€ 36,00*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,90*
€ 45,77*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 35,16*
€ 46,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.