| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2180318 Herst.-Nr.: V60A511A-A313J EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Betätigungsart = Magnet/Magnet Serie = V60 Montageart = Inline
Die 5/2-Wegeventile der Serie IMI Norgren V60 bieten hohe Durchflussmengen bei geringer Größe, erfordern minimalen Einbauraum und verfügen über ein Verteilersystem für eine einfache Montage. Die Magnetventile sind wartungsfrei, verfügen über ein bewährtes Dichtungssystem undGeringer Stromverbrauch Betriebsdruckbereiche von 1. 5 bis 10 bar Die Magnetventile der Serie V60-63 profitieren von einer langen Lebensdauer Und wartungsfrei mit umfangreichen Schaltspielen Weitere Informationen: | | Betätigungsart: | Magnet/Magnet | Serie: | V60 | Montageart: | Inline |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil norgren 230 v, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil norgren, 2180318, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Norgren, V60A511AA313J, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves, IMI Norgren |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 67,78* | € 85,07* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 68,73* | € 85,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,11* | € 89,81* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 95,27* | € 119,47* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,22* | € 142,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|