Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren 2636, G1/4 Vorgesteuertes Magnetventil, Elektromagnet-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2180155
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     2636047024002400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
Funktion = 5/2
Anschluss-Gewinde = G1/4
Betätigungsart = Elektromagnet
Serie = 2636
Montageart = NAMUR
Anzahl der Anschlüsse = 5
Gehäusematerial = Aluminiumeloxal
Durchflussrate max. = 1200l/min
Betriebsdruck min. = 1bar
Gewindegröße = 1/4Zoll
Standardgewinde = G

Das IMI Norgren Magnetventil hat eine kompakte Bauweise und einen einfach austauschbaren Magnetschalter. Er verfügt über eine standardmäßige manuelle Umgehung. Das Ventil ist wartungsfrei.Druckluft T-Schieberventile Anschlussgröße G1/4 Einfaches Design des Soft-Seal-Pool-Systems
Weitere Informationen:
Funktion:
5/2
Anschluss-Gewinde:
G1/4
Betätigungsart:
Elektromagnet
Serie:
2636
Montageart:
NAMUR
Anzahl der Anschlüsse:
5
Gehäusematerial:
Aluminiumeloxal
Durchflussrate max.:
1200l/min
Betriebsdruck min.:
1bar
Gewindegröße:
1/4Zoll
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Steuerventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil norgren g 1/2 24v, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil norgren, 2180155, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Norgren, 2636047024002400, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves, IMI Norgren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 226,39*
€ 262,29*
Lager 108
Frei Haus
ab € 219,15*
€ 262,57*
2 Tage
33
€ 5,90*
ab € 232,73*
€ 269,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,57*
€ 312,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,60*
€ 305,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,33*
€ 300,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,15*
€ 282,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,15*
€ 260,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.