Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Diode Thyristormodul 250A 1600V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2177230
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TT250N16KOFTIMHPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
On-State Strom durchschnittlich = 250A
Thyristor-Typ = Diode
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Gate-Triggerstrom max. = 200mA
Gate-Triggerspannung max. = 2V
Haltestrom max. = 300mA
Pinanzahl = 7

Das Infineon Thyristor/Thyristor 50-mm-Leistungsblock 1600 V, 250 A-Modul für die Phasensteuerung in Druckkontakttechnologie mit voreingespanntem thermischem Schnittstellenmaterial für eine reproduzierbare thermische Leistung von Leistungselektroniksystemen.Druckkontakttechnologie für hohe Zuverlässigkeit Industriegehäuse in Standardabmessungen Elektrisch isolierte Grundplatte Option: Voraufgetragenen thermischen Schnittstellenwerkstoff (TIM)
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
250A
Thyristor-Typ:
Diode
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Gate-Triggerstrom max.:
200mA
Gate-Triggerspannung max.:
2V
Haltestrom max.:
300mA
Pinanzahl:
7
Weitere Suchbegriffe: PIN-Diode, Thyristor-Modul, Thyristormodul, Triggerdiode, infineon thyristormodul, pin-diode, 2177230, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Infineon, TT250N16KOFTIMHPSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 641,84001*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 213,94667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 733,32*
€ 872,6508
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 686,56002*
€ 817,00642
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 670,64001*
€ 798,06161
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 658,61001*
€ 783,74591
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 641,84001*
€ 763,78961
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.