Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Diode Thyristormodul 280A 1800V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2177211
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TD280N18SOFHPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Thyristor-Modul
Thyristormodul
infineon thyristormodul
On-State Strom durchschnittlich = 280A
Thyristor-Typ = Diode
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1800V
Gate-Triggerstrom max. = 150mA
Gate-Triggerspannung max. = 2V
Haltestrom max. = 150mA
Pinanzahl = 7
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
280A
Thyristor-Typ:
Diode
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1800V
Gate-Triggerstrom max.:
150mA
Gate-Triggerspannung max.:
2V
Haltestrom max.:
150mA
Pinanzahl:
7
Weitere Suchbegriffe: thyristor modul, 2177211, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Infineon, TD280N18SOFHPSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,28*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,97*
€ 138,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,83*
€ 108,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.