Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Diode Thyristormodul 120A 1600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2177204
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TD120N16SOFHPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PIN-Diode
Thyristor-Modul
Thyristormodul
Triggerdiode
On-State Strom durchschnittlich = 120A
Thyristor-Typ = Diode
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Gate-Triggerstrom max. = 100mA
Gate-Triggerspannung max. = 2.5V
Haltestrom max. = 250mA
Pinanzahl = 7
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
120A
Thyristor-Typ:
Diode
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Gate-Triggerstrom max.:
100mA
Gate-Triggerspannung max.:
2.5V
Haltestrom max.:
250mA
Pinanzahl:
7
Weitere Suchbegriffe: infineon thyristormodul, pin-diode, 2177204, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Infineon, TD120N16SOFHPSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
12
Frei Haus
ab € 21,68*
€ 30,22*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 20,24*
€ 37,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 24 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 36 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 362,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.