Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell LS Endschalter, Rollenhebel, 1-poliger Wechsler, 1 Öffner / 1 Schließer, IP 67, Zinkdruckguss, 10A Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2177108
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1LS1-4PG
EAN/GTIN:
     0078454955481
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Rollenhebel
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration = 1 Öffner / 1 Schließer
IP Schutzart = IP 67
Strom max. = 10A
Gehäusematerial = Zinkdruckguss
Wechselspannung max. = 480V ac
Anschlussausführung = PG13.5
Serie = LS
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Länge = 1.92Zoll
Tiefe = 4.59Zoll
Schalt-Betätigungskraft = 0,51 Nm

Die kompakten Endschalter der Honeywell MICRO SWITCH TM Serie LS bieten Produkte, die eine lange Erfolgsbilanz in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen haben. Unter rauen Bedingungen bietet das Durable und zuverlässige Design Langlebigkeit, Präzision und konsistente Wiederholbarkeit über Millionen von Operationen hinweg. Die kompakte Größe und die einstellbaren Funktionen treiben die Serie LS in einer Vielzahl von Umgebungen unter Platzeinschränkung zum Erfolg, ohne Kompromisse bei der Zuverlässigkeit eingehen zu müssen. Seine Konstruktion ist öldicht, wasser- und staubdicht und umfasst Druckgussgehäuse, Köpfe und Betätigungselemente. Ein Sortiment von Köpfen und Betätigungselementen bietet eine Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen.Verbesserte Leistung, kompakte Bauweise Zwei Schaltkreiskontakte mit doppelter Unterbrechung Betätigungselemente für Ihre Anwendung Gekapselte Konstruktion
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration:
1 Öffner / 1 Schließer
IP Schutzart:
IP 67
Strom max.:
10A
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Wechselspannung max.:
480V ac
Anschlussausführung:
PG13.5
Serie:
LS
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Länge:
1.92Zoll
Tiefe:
4.59Zoll
Schalt-Betätigungskraft:
0,51 Nm
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endschalter rollenhebel ip67, antriebskopf schwenkhebel, endlagenschalter ip67, 2177108, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Honeywell, 1LS14PG, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 200,34*
€ 247,36*
€ 5,90*
ab € 189,59*
€ 249,15*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 194,82*
€ 257,68*
Frei Haus
ab € 276,21*
€ 317,39*
Frei Haus
ab € 278,76*
€ 320,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,36*
€ 294,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,39*
€ 281,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,57*
€ 269,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,14*
€ 251,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,34*
€ 238,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.