Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Messing Vorhängeschloss mit Schlüssel gleichschließend, Bügel-Ø 6.3mm x 21.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2177002
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2177002
EAN/GTIN:
     5059044248898
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 6.3mm
Bügellänge = 21.7mm
Bluetooth = Nein
Wetterfest = Ja
Material = Messing
Farbe = Messing
Gehäusebreite = 39.8mm

RS Pro Vollwetter-MessingvorhängeschlösserDie Vorhängeschlösser der RS Pro Serie werden ständig verbessert. Wir sind stolz darauf, eine Reihe von wetterfest gehärteten Stahlbügeln mit Messinggehäuse-Vorhängeschlössern vorzustellen, die mit Innen- und Außenanwendungen kompatibel sind. Diese Vorhängeschlösser sind äußerst robust, mit verschiedenen Schäkeldurchmessern, Breiten und Längen erhältlich und eignen sich ideal zum Verriegeln von Schränken, persönlichen Schließfächern oder Aufbewahrungseinheiten, die Wertsachen sicher aufbewahren.Eigenschaften und VorteileBügel aus gehärtetem Stahl. Schließgehäuse aus massivem Messing. Allwettersicherheit Gleichtastatige Verriegelung 4-poliger ZuhaltungsmechanismusRS Pro AllwetterMessing, Edelstahl-Vorhängeschlösser Schlüssel, Bügellänge: 21,7 mm; RS Best.-Nr. 217-7000 () Gleich mit Schlüssel, Bügellänge: 38 mm, RS Best.-Nr. 217-7002 () Gleich mit Schlüssel, Bügellänge: 24,5 mm; RS Best.-Nr. 217-7003 () AnwendungenDiese Vorhängeschlösser sind ausgezeichnet für zusätzliche Sicherheit für Gegenstände in:Schließfächer Gepäck Speicher Werkzeugschränke ToreHäufig gestellte Fragen Was ist Key Awie? Die universelle Definition für Passfedern ist: Ein Schlüssel kann viele Schlösser öffnen.
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Schlüssel
Bügeldurchmesser:
6.3mm
Bügellänge:
21.7mm
Bluetooth:
Nein
Wetterfest:
Ja
Material:
Messing
Farbe:
Messing
Gehäusebreite:
39.8mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, hangschloss, hangschloss bügelstärke 6mm, 2177002, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, RS PRO, K210440KA27, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.