| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2177000 Herst.-Nr.: 2177000 EAN/GTIN: 5059044248881 |
| |
|
| | |
| Schlosstyp = Schlüssel Bügeldurchmesser = 6.3mm Bügellänge = 38mm Bluetooth = Nein Innen/Außen = Innen-/Außenbereich Material = Messing, Edelstahl Farbe = Messing Gehäusebreite = 39.8mm
RS Pro Vollwetter-MessingvorhängeschlösserDie Vorhängeschlösser der RS Pro Serie werden ständig verbessert. Wir sind stolz darauf, eine Reihe von wetterfest gehärteten Stahlbügeln mit Messinggehäuse-Vorhängeschlössern vorzustellen, die mit Innen- und Außenanwendungen kompatibel sind. Diese Vorhängeschlösser sind äußerst robust, mit verschiedenen Schäkeldurchmessern, Breiten und Längen erhältlich und eignen sich ideal zum Verriegeln von Schränken, persönlichen Schließfächern oder Aufbewahrungseinheiten, die Wertsachen sicher aufbewahren.Eigenschaften und VorteileBügel aus gehärtetem Stahl. Schließgehäuse aus massivem Messing. Allwettersicherheit Gleichtastatige Verriegelung 4-poliger ZuhaltungsmechanismusRS Pro AllwetterMessing, Edelstahl-Vorhängeschlösser Schlüssel, Bügellänge: 21,7 mm; RS Best.-Nr. 217-7000 () Gleich mit Schlüssel, Bügellänge: 38 mm, RS Best.-Nr. 217-7002 () Gleich mit Schlüssel, Bügellänge: 24,5 mm; RS Best.-Nr. 217-7003 () AnwendungenDiese Vorhängeschlösser sind ausgezeichnet für zusätzliche Sicherheit für Gegenstände in:Schließfächer Gepäck Speicher Werkzeugschränke ToreHäufig gestellte Fragen Was ist Key Awie? Die universelle Definition für Passfedern ist: Ein Schlüssel kann viele Schlösser öffnen. Weitere Informationen: | | Schlosstyp: | Schlüssel | Bügeldurchmesser: | 6.3mm | Bügellänge: | 38mm | Bluetooth: | Nein | Innen/Außen: | Innen-/Außenbereich | Material: | Messing, Edelstahl | Farbe: | Messing | Gehäusebreite: | 39.8mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, hangschloss, hangschloss bügelstärke 6mm, 2177000, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, RS PRO, K210440F38, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks |
| | |
| |