Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Schnittstellenabdeckung für SIRIUS, 10.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2176582
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3UF7950-0AA00-0
EAN/GTIN:
     4011209611405
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
Schalterabdeckung
Zubehörtyp = Schnittstellenabdeckung
Zur Verwendung mit = SIRIUS
Länge = 10.7mm

Die Siemens Schnittstellenabdeckung ist für die Systemschnittstelle vorgesehen.Lagertemperatur: -40 °C bis 80 °C. Betriebstemperatur: -25 °C bis 60 °C.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Schnittstellenabdeckung
Zur Verwendung mit:
SIRIUS
Länge:
10.7mm
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, 2176582, Automation, Elektromotoren, Motorzubehör, Siemens, 3UF79500AA000, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Accessories
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 5,78*
€ 7,75*
5
€ 5,46*
ab € 6,622*
€ 8,852*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 6,85*
€ 9,15*
5
€ 3,90*
ab € 6,988*
€ 9,338*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 7,494*
€ 10,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,9714
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,6977
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,2217
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,154*
€ 10,89326
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,494*
€ 8,91786
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 50,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.