Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2176295 Herst.-Nr.: 1082556 EAN/GTIN: 4055626816111 |
| |
|
| | |
| Typ = Gehäuse Gewindegröße = M25
Die Phoenix Contact HC-STA-Serie verfügt über Box-Montagesockel mit der Größe B6. Dieses Gehäuse verfügt über eine doppelte Verriegelungsverriegelung und 2 x M25-Schraubanschluss. Die Farbe des Gehäuses ist graues Aluminium mit 2 seitlichen Kabelausgangs.Schutzart IP66 Das für das Gehäuse verwendete Material ist Aluminiumdruckguss Weitere Informationen: | | Typ: | Gehäuse | Gewindegröße: | M25 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2176295, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, Phoenix Contact, 1082556, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 14,08* | € 20,12* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,85* | € 20,85* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,67* | € 23,31* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,79* | € 23,50* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 20,02* | € 28,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|