Sockelgehäuse B6, mit Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 2, seitlich, 2x M25, Höhe: 74,8 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard Breite: 52 mm, UV-beständig: false, Höhe: 74,8 mm, Tiefe: 84 mm, mit Klappdeckel: false, Gehäusefarbe: sonstige, Art der Verriegelung: Längsbügel, Anzahl der Leitungseinführungen: 2, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: true, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Beschichtung Gehäuse: unbeschichtet, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, Schlagfestigkeit: IK08, mit Stutzen: false, mit Dichtung: true, Ausführung des Gehäuses: Sockelgehäuse, Schutzart (IP), montiert: IP66, Anordnung der Kabelzuführung: seitlich, Bügellage: Oberteil, Befestigungsart der Kabelverschraubung: metrisch Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | HC-STA-B06-SHWS-2SSM25-ELC-AL | Ident Code: | 1082556 |
|