Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN406 EMV-Filter, 250 V ac, 6A, Leiterplattenmontage, Pin, 1-phasig 0,373 mA / 400Hz Single Stage Zustände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaffner FN406 EMV-Filter, 250 V ac, 6A, Leiterplattenmontage, Pin, 1-phasig 0,373 mA / 400Hz Single Stage Zustände
Schaffner FN406 EMV-Filter, 250 V ac, 6A, Leiterplattenmontage, Pin, 1-phasig 0,373 mA / 400Hz Single Stage Zustände
Artikel-Nr.:
     108EL-2170858
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN406-6-02
EAN/GTIN:
     7612774455011
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter schaffner
Nennstrom max. = 6A
Betriebsspannung max. = 250 V ac
Montageart = Leiterplattenmontage
Anschlussart = Pin
Anzahl der Phasen = 1
Serie = FN406
Betriebsfrequenz = 400Hz
Länge = 45mm
Tiefe = 15mm
Kapazität = 2.2 nF, 100nF
Induktivität = 780 μH
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 1MΩ
Erfüllte Normen = UL 94 V-0

UL-Zulassung, CSA, VDE. Serie FN 406. Der Leiterplattenfilter FN406 ist ein einphasiger Filter für einfache, schnelle und kompakte Leiterplattenmontage. Eine Auswahl von Stromstärken und medizinischen Typen wurde entwickelt, um Ihnen das gewünschte Standardprodukt anbieten zu können. Kann in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, beispielsweise tragbare elektrische und elektronische Geräte, kleine bis mittlere Maschinen und Haushaltgeräte, einphasige und Schaltnetzteile sowie Prüf- und Messgeräte und medizintechnische Geräte. Kompaktes leiterplattenmontierbares Design Flaches Profil Optionale medizintechnische Ausführungen (Typ B) Gute leitungsgebundene Dämpfungsleistung, basierend auf Drosseln mit hohem Sättigungswiderstand und ausgezeichnetem thermischen Verhalten
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
6A
Betriebsspannung max.:
250 V ac
Montageart:
Leiterplattenmontage
Anschlussart:
Pin
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
FN406
Betriebsfrequenz:
400Hz
Länge:
45mm
Tiefe:
15mm
Kapazität:
2.2 nF, 100nF
Induktivität:
780 μH
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
1MΩ
Erfüllte Normen:
UL 94 V-0
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, netzentstörfilter 1-phasig, 2170858, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Schaffner, FN406602, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.