| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2170556 Herst.-Nr.: 1760 D8M 20 EAN/GTIN: 4014486429398 |
| |
|
| | |
| Länge = 1760mm Breite = 20mm Teilung = 8mm Anzahl der Zähne = 220 Material = Gummi
Die doppelseitigen Optibelt Zahnriemen aus Chloropren haben zu der leistungsstarken Optibelt OMEGA-Serie von Zahnriemen geführt. Es setzt Standards für synchrone Kraftübertragung und Positionierantriebe. Er hat eine Länge von 1760 mm.Hohe Präzision Für HTD- und RPP-Riemenscheiben Verbesserte rauscharme Eigenschaften durch OMEGA-Zahnform Glasfaserkabel Wartungsfrei Weitere Informationen: | | Länge: | 1760mm | Breite: | 20mm | Teilung: | 8mm | Anzahl der Zähne: | 220 | Material: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zahnriemen (Industriebedarf), doppelzahnriemen optibelt, doppel zahnflachriemen, 2170556, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, OPTIBELT, 1760D8M20, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 96,44* | € 116,35* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 97,4924* | € 118,7424* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 115,04* | € 139,68* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 121,94* | € 147,75* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 155,89* | € 197,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|