Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D8M-1760-20 optibelt Zahnriemen OMEGA D, doppelt verzahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2302-A00092994
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     D8M-1760-20
EAN/GTIN:
     4014486429398
Suchbegriffe:
Doppel-Zahnflachriemen
Doppelzahnriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Optibelt OMEGA D Zahnriemen, doppelt verzahnt, Profil D8M. OMEGA Zahnriemen setzen Maßstäbe für eine synchrone Leistungsübertragung und Positionierantriebe. • hohe Präzision • Für HTD und RPP Scheiben • niedrigeres Geräuschverhalten durch OMEGA Zahnform • Glascord • wartungsfrei • Wirkungsgrad bis zu 98% • Temperaturbereich -30°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Breite in mm:
20
eClass51:
23170205
eClass61:
23170205
eClass71:
23170205
Einsatztemperaturbereich:
-30°C bis +100°C
Höhe in mm:
7,73
Kurzbezeichnung:
Zahnriemen, doppelt verzahnt
Länge in mm:
1.760
Profil:
D8M
Teilung in mm:
8
Wirklänge in mm:
1.760
Zähne (Z):
220
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 96,66*
€ 116,72*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 98,3524*
€ 118,8924*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 115,06*
€ 140,12*
1
Frei Haus
ab € 122,45*
€ 148,22*
1
€ 5,90*
ab € 118,52*
€ 163,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,8924*
€ 141,482
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,5124*
€ 141,0298
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,8024*
€ 133,0449
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,2024*
€ 129,9509
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,3524*
€ 117,0394
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.