|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2169827 Herst.-Nr.: IHH-OG04-DEBL-SC221-WIR200. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Anzahl der LEDs = 4 LED Farbe = Tiefblau Strahlstrom = 5200mW Serie = OSLON Square 4+ PowerStar
Der Intelligent Gartenbau Solutions OSLON Square 4 PowerStar Deep Blue 455nm ist ein grundlegender Baustein in der Gartenbauentwicklung. Er hat eine kompakte Größe (L x B x H) von 20 mm x 20 mm x 3,85 mm mit Montagebohrungen mit M3-Schrauben für eine einfache Installation. Es ist mit 200-mm-Anschlussdrähten erhältlich, sodass mehrere PowerStars zu komplexen Systemen verkettete werden können, ist sehr schnell und einfach.Ausgezeichnet für den Versuchsaufbau des Designs Weitere Informationen:  |  | Anzahl der LEDs: | 4 | LED Farbe: | Tiefblau | Strahlstrom: | 5200mW | Serie: | OSLON Square 4+ PowerStar |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: led array, 2169827, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Arrays, Intelligent LED Solutions, IHHOG04DEBLSC221WIR200, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Arrays |
|  |  |
| |