| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2169824 Herst.-Nr.: ANT-W63RPC1-UFL-100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Intern/Extern = Extern Frequenzbereich = 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz Montageart Antenne = selbstklebend Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne Innerer Aufbau Antenne = Dipol
Die starre W63RPC1-Antenne von Linx bietet eine ausgezeichnete Leistung im drahtlosen lokalen Netzwerk im 2,4-GHz-, 5-GHz- und 6-GHz-Band, die sowohl Wireless Fidelity 6 als auch 6E unterstütztErfassung und Fernüberwachung Kompakt und flach Starre Innenmontage Weitere Informationen: | | Intern/Extern: | Extern | Frequenzbereich: | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz | Montageart Antenne: | selbstklebend | Richtcharakteristik Antenne: | Rundstrahlantenne | Innerer Aufbau Antenne: | Dipol |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2169824, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Linx, ANTW63RPC1UFL100, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas |
| | |
| |