Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor TVS-Diode Uni-Directional 17V 11.1V min., 2-Pin, SMD DO-218AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2169552
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     TLD6S10AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 17V
Durchschlagspannung min. = 11.1V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-218AB
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 4600W
Anzahl der Elemente pro Chip = 3

Die Taiwan Semiconductor Transientenspannungsunterdrückungsdioden, häufiger als TVS-Dioden bekannt, werden zum Schutz von integrierten Schaltungen (ICs) verwendet. TVs-Dioden schützen Halbleiter und empfindliche Komponenten vor hohen transienten Spannungsspitzen (Überspannung). TVS-Dioden werden sowohl in durchkontaktierten als auch in SMD-Gehäusen angeboten. Sie können unidirektional oder bidirektional sein. Unidirektionale TVS-Dioden ermöglichen nur positive oder negative Spannung, während bidirektionale Dioden sowohl mit positiven als auch mit negativen Spannungen betrieben werden können.AEC-Q101-zertifiziert Verbindungssipassivierung optimierte Designtechnologie TJ = 175 °C geeignet für hohe Zuverlässigkeit und Automobilanforderungen Feuchtigkeitsempfindlichkeit Stufe 1, gemäß J-STD-039
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
17V
Durchschlagspannung min.:
11.1V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-218AB
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
4600W
Anzahl der Elemente pro Chip:
3
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 2169552, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Taiwan Semiconductor, TLD6S10AH, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.