| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2169517 Herst.-Nr.: TLD5S13AH EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Direction Typ = Uni-Directional Klemmenspannung max. = 21.5V Durchschlagspannung min. = 14.4V Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = DO-218AB Pinanzahl = 2 Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 3600W Anzahl der Elemente pro Chip = 3 Weitere Informationen: | | Direction Typ: | Uni-Directional | Klemmenspannung max.: | 21.5V | Durchschlagspannung min.: | 14.4V | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | DO-218AB | Pinanzahl: | 2 | Höchstzulässige Pulsverlustleistung: | 3600W | Anzahl der Elemente pro Chip: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd diode, 2169517, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Taiwan Semiconductor, TLD5S13AH, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes |
| | |
| |