Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Barometrischer Drucksensor, 1.26kPa 1.26kPa 4.096mV/kPa SMD 10-Pin CCLGA-10L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2167857
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LPS27HHTWTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Überdruck max. = 1.26kPa
Empfindlichkeit = 4.096mV/kPa
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = CCLGA-10L
Pinanzahl = 10
Betriebsdruck max. = 1.26kPa

Der STMicroelectronics LPS27HHTWTR ist ein ultrakompakter piezoresistiver Absolutdrucksensor, der als digitales Ausgangsbarometer funktioniert. Das Gerät bettet auch einen Temperatursensor zur Überwachung der Umgebungstemperatur ein.Absolute Druckgenauigkeit Geringes Drucksensorrauschen Temperaturgenauigkeit Integrierte Temperaturkompensation
Weitere Informationen:
Überdruck max.:
1.26kPa
Empfindlichkeit:
4.096mV/kPa
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
CCLGA-10L
Pinanzahl:
10
Betriebsdruck max.:
1.26kPa
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucksensor IC, Pressure Sensor, druckmessumformer absolutdruck, drucksensor ic, 2167857, Halbleiter, Sensor ICs, Drucksensor ICs, STMicroelectronics, LPS27HHTWTR, Semiconductors, Pressure Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.109,50*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 6,4438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16.165,60*
€ 19.237,064
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16.121,325*
€ 19.184,37675
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16.109,50*
€ 19.170,305
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.