Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switchcraft EN3 Rundsteckverbinder Buchse 2-polig, Tafelmontage, Lötanschluss IP68, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Switchcraft EN3 Rundsteckverbinder Buchse 2-polig, Tafelmontage, Lötanschluss IP68, IP69K
Artikel-Nr.:
     108EL-2167486
Hersteller:
     Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
     EN3P2FX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 2
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP68, IP69K
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 600,0 V
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Kontaktmaterial = Kupfer

Rundsteckverbinder SwitchcraftDie 2-polige Schalttafelbuchse der Serie Switchcraft EN3 hat eine Buchsenverbindung. Dieser Steckverbinder hat eine Nennspannung von 250 V ac/dc und einen Nennstrom von bis zu 13 A pro Kontakt. Dieser Steckverbinder hat ein Gehäuse aus thermoplastischem Gummi mit Kupferlegierung, vergoldete vernickelte Kontakte. Er bietet eine sichere Verbindung und außergewöhnliche Umwelteigenschaften wie die übertrifft Coast Guard Anforderungen in Bezug auf Wasserdichtigkeit. Dieser Steckverbinder verfügt über einen Bajonettverriegelungsmechanismus für eine einfache und sichere Verbindung mit integriertem O-Ring und Dichtung. Dies macht ihn für eine umfassende Palette von Anwendungen geeignet. Switchcraft EN3- und EN2-Serie Witterungsdichte Mini-Steckverbinder mit integriertem O-Ring und Dichtung für hervorragenden Leckstromschutz und geringe Teileanzahl. Im gesteckten oder abgedeckten Zustand sind sie aufgrund der Schutzart IP68 ideal für den Einsatz in Prozesssteuerung, Marine, medizintechnischen Instrumenten, Transport, industriellen elektronischen Anwendungen und ähnlichen schwierigen Umgebungen. Eine polarisierende Keilnut und ein 1//4-Dreh-Verriegelungsmechanismus verhindern Fehlausrichtung und unbeabsichtigtes Trennen. Kabelmontage-Baugruppen verfügen über einen Einrastmechanismus für Zugentlastung. Thermoplastische Gummimanschetten passen über die Rückseite des Steckverbinders und bieten eine zusätzliche Zugentlastung für Kabel mit einem Durchmesser von bis zu 6,7 mm. Optionale Schutzkappe ist separat für Einbaustecker und -buchsen erhältlich, wenn sie nicht verwendet wird. Hinweis: Kabelsteckverbinder passen zu Inline-Steckverbindern und Einbausteckverbindern (Stecker auf eine Buchse oder umgekehrt). Inline-Steckverbinder passen NICHT zu Einbausteckverbindern.Eigenschaften und VorteileGerade Gehäuseausrichtung Lötanschluss Kabelöffnung zwischen 4,6 mm und 6,73 mm Einfaches Stecken und Trennen Der minimale Isolationswiderstand beträgt 100 MOhm Betriebstemperaturbereich zwischen -40 °C und 65 °C. Ungeschirmt Die Kontaktgröße beträgt 20 AWGAnwendungenAllgemeine industrielle elektronische Anwendungen GPS-Ortungsgeräte Messtechnik Schifffahrtsanwendungen Medizinische Datenwagen Militärische und industrielle Anwendungen TransportZertifizierungenCER 46 Teil 110.20 Schutzart IP68 NEMA 250 (6P) UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP68, IP69K
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
600,0 V
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: 2167486, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Switchcraft, EN3P2FX, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 5,16*
€ 9,79*
1 Tag
135
€ 5,95*
ab € 6,53*
€ 11,00*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,70*
€ 11,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Switchcraft-Conxall
EN3C2MX
ab € 4,33*
Zubehör
Switchcraft-Conxall
EN3IPCAP
ab € 4,50*
Zubehör
Switchcraft-Conxall
EN3CAP
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.