Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switchcraft EN3 Steckverbinder-Schutzkappe, Tafelmontage, IP16, IP18, IP66, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Switchcraft EN3 Steckverbinder-Schutzkappe, Tafelmontage, IP16, IP18, IP66, IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-7335476
Hersteller:
     Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
     EN3IPCAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
schutzkappen steckverbinder
Serie = EN3
Schutzart = IP16, IP18, IP66, IP68
Tafelmontageeinbau = Ja
Leitung inklusive = Ja

Steckverbinderzubehör Switchcraft Serie EN3. Eine Serie von Steckverbinderzubehör, geeignet für den Einsatz mit den Steckverbindern der Switchcraft EN3-Serie. Staubschutzkappenmaterial: Santopen-Gummi
Weitere Informationen:
Serie:
EN3
Schutzart:
IP16, IP18, IP66, IP68
Tafelmontageeinbau:
Ja
Leitung inklusive:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 7335476, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, Switchcraft, EN3IPCAP, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.