Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motovario 15:01 Schnecken Getriebe / 113 Nm, Ø 19 mm, Schaft-Ø 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2166551
Hersteller:
     Motovario
Herst.-Nr.:
     NMRV050 15,0 120*19 25 U MV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneckengetriebe
schneckengetriebe 15:1
schneckengetriebe
schneckengetriebe motovario
Übersetzung = 15:01
Getriebetyp = Schnecke
Abtriebsdrehmoment max. = 113 Nm
Schaftdurchmesser = 25mm
Durchmesser = 19 mm

Das Schneckengetriebe Motovario besteht aus Schneckengetriebe, die für jede Leistungsanwendung eine kompetente, innovative Lösung bieten. Die Getriebeschreduzierer sind ATEX-zertifiziert und wurden gemäß der Richtlinie ATEX 2014/34/UE entwickelt und hergestellt. Motovario bietet technologisch Advanced Solutions im Bereich der Übertragungskomponenten für industrielle und zivile Anwendungen weltweit. Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und Vielseitigkeit sind die besonderen Merkmale des Motovario-Schneckengetriebes, der qualifiziertesten Lösung für alle Anforderungen an die Kraftübertragung.Gehäuse aus Aluminiumdruckguss für Zahnräder Gusseisen- oder Aluminiumgehäuse für Reduzierstücke Belastbarkeit gemäß ISO 14521, DIN 3996, BS 721, AGMA 6034, ISO 6336, DIN 3990, DIN 743, ISO281 Hitzebeständig und korrosionsbeständig ATEX-, IEC-zertifiziert
Weitere Informationen:
Übersetzung:
15:01
Getriebetyp:
Schnecke
Abtriebsdrehmoment max.:
113 Nm
Schaftdurchmesser:
25mm
Durchmesser:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: 2166551, Automation, Elektromotoren, Getriebe, Motovario, NMRV05015,0120*1925UMV, Automation & Control Gear, Electric Motors, Gearboxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,47*
€ 352,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,19*
€ 346,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,39*
€ 322,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,35*
€ 296,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,79*
€ 277,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.