Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motovario 20:01 Schnecken Getriebe / 23 Nm, Ø 9 mm, Schaft-Ø 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2166482
Hersteller:
     Motovario
Herst.-Nr.:
     NMRV030 20,0 080*09 14 U MV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneckengetriebe
schneckengetriebe i=20
schneckengetriebe
schneckengetriebe motovario
Übersetzung = 20:01
Getriebetyp = Schnecke
Abtriebsdrehmoment max. = 23 Nm
Schaftdurchmesser = 14mm
Durchmesser = 9 mm

Das Schneckengetriebe Motovario besteht aus Schneckengetriebe, die für jede Leistungsanwendung eine kompetente, innovative Lösung bieten. Die Getriebeschreduzierer sind ATEX-zertifiziert und wurden gemäß der Richtlinie ATEX 2014/34/UE entwickelt und hergestellt. Motovario bietet technologisch Advanced Solutions im Bereich der Übertragungskomponenten für industrielle und zivile Anwendungen weltweit. Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und Vielseitigkeit sind die besonderen Merkmale des Motovario-Schneckengetriebes, der qualifiziertesten Lösung für alle Anforderungen an die Kraftübertragung.Gehäuse aus Aluminiumdruckguss für Zahnräder Gusseisen- oder Aluminiumgehäuse für Reduzierstücke Belastbarkeit gemäß ISO 14521, DIN 3996, BS 721, AGMA 6034, ISO 6336, DIN 3990, DIN 743, ISO281 Hitzebeständig und korrosionsbeständig ATEX-, IEC-zertifiziert
Weitere Informationen:
Übersetzung:
20:01
Getriebetyp:
Schnecke
Abtriebsdrehmoment max.:
23 Nm
Schaftdurchmesser:
14mm
Durchmesser:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: 2166482, Automation, Elektromotoren, Getriebe, Motovario, NMRV03020,0080*0914UMV, Automation & Control Gear, Electric Motors, Gearboxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,41*
€ 236,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,19*
€ 234,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,06*
€ 214,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,44*
€ 199,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,87*
€ 184,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.