Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Schutzleiterklemme, 5-polig, Einstecken-Anschluss, 12 AWG, 4mm², Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2166395
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3213955
EAN/GTIN:
     4046356609562
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Drahtgröße = 12 AWG
Kabelquerschnitt = 4mm²
Farbe = Grau
Anzahl der Auslässe = 5
Anschlussart = Einstecken

Der Erdungsklemmenblock Phoenix Contact für die Installation mit einem Querschnitt Terminal von 0,14-4 mmmmmmmm². Es hat PA als Isoliermaterial und graue Farbe. Der Block verfügt über eine Steckverbindung.Verschmutzungsgrad 3 Überspannungskategorie III Isolierstoffgruppe I
Weitere Informationen:
Drahtgröße:
12 AWG
Kabelquerschnitt:
4mm²
Farbe:
Grau
Anzahl der Auslässe:
5
Anschlussart:
Einstecken
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, phoenix contact reihenklemme grau, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, 2166395, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Erdanschlussklemmenblöcke, Phoenix Contact, 3213955, Connectors, Terminal Blocks, Earth Terminal Blocks
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,8664*
€ 2,3364*
26 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,1149*
€ 2,5849*
31 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,2227*
€ 2,7027*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,91*
€ 2,77*
Lager 108
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,8972*
€ 5,756*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,756*
€ 6,84964
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,546*
€ 6,59974
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,3772*
€ 6,39887
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,8972*
€ 5,82767
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 287,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1013634
ab € 2,229*
Zubehör
Phoenix Contact
3213976
ab € 0,2454*
Zubehör
Phoenix Contact
3213990
ab € 0,4232*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,176*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,07*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.