Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata NEF31PT EMV-Filter Oberflächenmontage E9L. 6A 25 V dc 3.2 x 1.6 x 1.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2166096
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NFE31PT470C1E9L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMI-Filter
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Serie = NEF31PT
Nennstrom max. = 6A
Betriebsspannung max. = 25 V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = E9L.
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.6mm

EMIFIL®-Array 1206 (Kondensatorausführung) – Serie NFA31C. SMD-Chip-Filter der Serie NFA31C für elektromagnetische Störungen, für Anwendungen mit Keramikverarbeitungs- und Filterdesign-Technologie von Murata. Diese Serie ist gut geeignet für die elektromagnetische Entstörung in digitalen E/A-Leitungen von verschiedenen elektronischen Geräten wie z. B. Notebook-PCs. Aufgrund der 4 Schaltkreise in einem Gehäuse mit einem Rastermaß von 0,8 mm kann eine hohe Montagedichte erreicht werden. Geeignet für die Hochfrequenz-Störungsunterdrückung aufgrund einer geringen Restinduktivität der Drei-Klemmen-Struktur Durch die einfachen GNDs mit zwei Klemmen für 4 Schaltkreise kann eine ausgezeichnete elektromagnetische Störungsunterdrückung erreicht werden. Je nach Störungsfrequenz können Anordnungen mit 22 bis 22000 pF verwendet werden. Anwendungsbereich. PCs und Peripheriegeräte Telefone, PPCs, Kommunikationsgeräte Digitale TV-Geräte, DVDs
Weitere Informationen:
Serie:
NEF31PT
Nennstrom max.:
6A
Betriebsspannung max.:
25 V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
E9L.
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.6mm
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, emv-filter 6a, emi filter, emv-filter murata, 2166096, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Signalfilter, Murata, NFE31PT470C1E9L, Passive Components, EMI Filters & Protection, Signal Filters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,30*
1 Tag
863
5
€ 14,99*
ab € 0,203*
€ 0,531*
2
€ 5,90*
ab € 0,18*
€ 0,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 600,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.