Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B84144A*R000 EMV-Filter, 250/440 V-AC, 16A, Flanschmontage, Flachstecker, 3-phasig 1,11 mA / 50 → 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B84144A*R000 EMV-Filter, 250/440 V-AC, 16A, Flanschmontage, Flachstecker, 3-phasig 1,11 mA / 50 → 60Hz
EPCOS B84144A*R000 EMV-Filter, 250/440 V-AC, 16A, Flanschmontage, Flachstecker, 3-phasig 1,11 mA / 50 → 60Hz
Artikel-Nr.:
     108EL-2160457
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84144A0016R000
EAN/GTIN:
     5059043214146
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
Nennstrom max. = 16A
Betriebsspannung max. = 250/440 V-AC
Montageart = Flanschmontage
Anschlussart = Flachstecker
Anzahl der Phasen = 3
Serie = B84144A*R000
Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz
Länge = 559mm
Tiefe = 163mm
Höhe = 81mm
Abmessungen = 113 x 163 x 81mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 10mΩ
Erfüllte Normen = UL 1283

UL1283, CSA 22,2 No.8 1986. Serie B84144-A. RFI-Filter mit vier Leitungen EPCOS Serie B84144-A. Bestehend aus einem Metallgehäuse mit Gewindebuchsen an den Stirnflächen für HF-dichte Installation. Einfach zu installieren und mit platzsparender Bauweise. Optimierter Leckstrom, hohe Einfügedämpfung. Nennspannung VR: 440/250 V ac. Nennstrom IR: 16 A bis 180 A. Für Wandler und Leistungselektronik. Anwendungsbereich. Allgemeine Anwendungen für Leistungselektronik Windparks UPS Für Werkzeugmaschinen, Textil- und Verpackungsmaschinen. Bauart. 4-Leitungsfilter Verzinntes Gehäuse (16 bis 80 A) Gewindebuchsen auf der Frontfläche der Filter für HF-isolierte Installation. Merkmale. Hohe Einfügungsdämpfung Geringer Leckstrom ( ;3,5 mA bis 36 A, ;6 mA bis über 50 A) Konstruktion entspricht UL1283, CSA 22.2 Nr. 8 1986. Anwendungsbereich. Allgemeine Anwendungen für elektronische Leistungsgeräte UPS-Systeme Rotoren
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
16A
Betriebsspannung max.:
250/440 V-AC
Montageart:
Flanschmontage
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
B84144A*R000
Betriebsfrequenz:
50 → 60Hz
Länge:
559mm
Tiefe:
163mm
Höhe:
81mm
Abmessungen:
113 x 163 x 81mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
10mΩ
Erfüllte Normen:
UL 1283
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter 3 phasen, netzentstörfilter, netzentstörfilter 16 a, 2160457, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, EPCOS, B84144A0016R000, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,59*
€ 318,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,02*
€ 310,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,42*
€ 269,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,05*
€ 248,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,34*
€ 236,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.