Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM Zenerdiode Isoliert SMD 75V / 200 mW max, SOD-323FL 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2159997
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     UDZLVFHTE-1775
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Diodenkonfiguration = Isoliert
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 200 mW
Gehäusegröße = SOD-323FL
Zenertyp = Spannungsregler
Pinanzahl = 2
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Isoliert
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
200 mW
Gehäusegröße:
SOD-323FL
Zenertyp:
Spannungsregler
Pinanzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: zenerdiode sod123, 2159997, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, ROHM, UDZLVFHTE1775, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,051*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1519*
€ 0,1808
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0911*
€ 0,1084
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0897*
€ 0,1067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0877*
€ 0,1044
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0686*
€ 0,0816
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0654*
€ 0,0778
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.