Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM Zenerdiode Isoliert SMD 75V / 200 mW max, SOD-323FL 2-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2159995
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     UDZLVFHTE-1775
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Zenerspannung nom. = 75V
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 200 mW
Gehäusegröße = SOD-323FL
Zenertyp = Spannungsregler
Pinanzahl = 2

Die Rohm Zenerdiode hat eine maximale Verlustleistung von 0,2 W. Er verfügt über eine kleine Form und eine epitaxiale planare Siliziumstruktur. Er wird hauptsächlich in der Spannungsregelung verwendet.Hohe Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
75V
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
200 mW
Gehäusegröße:
SOD-323FL
Zenertyp:
Spannungsregler
Pinanzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdiode sod123, 2159995, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, ROHM, UDZLVFHTE1775, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,51*
1 Tag
2965
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0567*
€ 0,539*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,082* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 306,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.