Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SML SMD LED Gelb, Grün 2,2 V 1208


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2159959
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SML-012M8TT86
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Gelb, Grün
Gehäusetyp = 1208
Montage Typ = SMD
Durchlassspannung = 2,2 V
Serie = SML

LEDs ROHM Chip-LED Serie SML-01. Die LEDs der Serie SML-01 von ROHM Semiconductor sind in einem 1208-Chip-LED-Gehäuse untergebracht. Diese rechteckigen Bauelemente mit flacher Oberseite sind für die SMD-Montage vorgesehen und verfügen über einen integrierten Reflektor. Dieser Reflektor ermöglicht mit den LEDs der Serie SML-01 eine Verbesserung des Betrachtungswinkels und der Leuchtstärke in Vorwärtsrichtung.. Gehäuseabmessungen: 3 x 2 x 1,3 mm
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb, Grün
Gehäusetyp:
1208
Montage Typ:
SMD
Durchlassspannung:
2,2 V
Serie:
SML
Weitere Suchbegriffe: 2159959, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ROHM, SML012M8TT86, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
120
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,108*
€ 0,68*
Lager 108
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,112* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 355,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.