Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2158990 Herst.-Nr.: 106-00000 EAN/GTIN: 4031026488271 |
| |
|
| | |
| Serie = Autotool 2000 CPK Material/Stoff = Kunststoff Höhensicher = Nein
Das HellermannTyton elektrisch betätigte Kabelbindersystem. Integration in vollautomatisierte Produktionslinien (Power Pack CPK mit Steuerbox erforderlich). Benutzerfreundliches Menü in verschiedenen Sprachen im Lieferumfang enthalten. Es wurde entwickelt, um Bündelungsprozesse zu beschleunigen und die Produktion effizienter zu machen. Neben der Hochgeschwindigkeitsbündelung zeichnet sich dieses Kabelbindungssystem durch seine einfache Bedienung und benutzerfreundliche Ergonomie aus. Das Auto Tool 2000 CPK bietet eine Anzeige für die Einstellungen und Benutzerinformationen in 20 Sprachen. Das Auto Tool 2000 CPK ist ideal für die Handhabung von Anwendungen mit hohem Volumen in Kabelbäumen, Automobil- und Industrieunternehmen sowie im Verpackungssektor geeignet.Tischmontage-Kit für Tischmontage CPK mit Fußpedalbedienung Kabelbinder T18RA50, T18RA3500 Farbe: Schwarz (BK) Für Kabelbinderbreite 25 bis 25 mm Weitere Informationen: | | Serie: | Autotool 2000 CPK | Material/Stoff: | Kunststoff | Höhensicher: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderzange, Verarbeitungswerkzeug, abbindewerkzeug hellermann, kabelbinder verarbeitungswerkzeug, kabelbinderzange kunststoff, 2158990, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Kabelbinderzangen, HellermannTyton, 10600000, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Cable Tie Guns |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10.138,92* | € 10.364,32* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10.650,96* | € 10.874,10* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11.245,03* | € 11.465,28* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 19.959,55* | € 20.731,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|