Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0463963 Herst.-Nr.: 106-00000 EAN/GTIN: 4031026488271 |
| |
|
| | |
| Elektrisch betriebenes und automatisiertes Kabelbundelungssystem. Stromversorgung durch Netzgerat CPK - Eingang: 100-240 V a.c., 50/60 Hz, Ausgang: 25,2 V d.c. max. 150 W. Integration in vollautomatisierte Fertigungsanlagen moglich (Netzgerat CPK mit Steuerbox). Zykluszeiten 0,8-1,2 Sekunden abhangig von Qualitat und Kraft. Stationarer und flexibler Einsatz durch Vorrichtungen moglich. HT Data Management CPK Software (inklusive) - fur umfangreiche Datenauswertung und Kontrolle des Abbindeprozesses. Bedienfreundliches Menu in vielen Sprachen inklusive. Prozesssicheres, bestandiges und reproduzierbares Abbinden und Schneiden bis zu ? 20 mm. Abnehmbarer Griff zur platzsparenden Integration. Das Autotool 2000 CPK ist ein elektrisch betriebenes und automatisiertes Bundelsystem, welches entwickelt wurde, um Abbindungen zu beschleunigen und die Produktion effizienter zu gestalten.Charakteristisch fur das Autotool 2000 CPK ist die einfache Handhabung und die benutzerfreundliche Ergonomie. Es verfugt uber ein Display fur Einstellungen und Benutzerinformationen in 20 Sprachen. Eine Besonderheit des Autotools 2000 CPK ist die Software HT Data Management CPK.Diese Anwendung ermoglicht die einfache Parametrierung des Werkzeugs fur Ihre Anwendung bequem uber einen Computer. Mit der Software konnen zahlreiche Abbinde- und Schneidefunktionen ausgewahlt werden. So ist es beispielsweise moglich, einen definierten Schlaufendurchmesser oder auch einen gewunschten Banduberstand einzustellen. Die Funktion Spannungsfreies Abschneiden wurde speziell fur Abbindungen auf einem sehr flexiblen Bundel (z.B. auf Silikonkabeln) entwickelt.Das HT Data Management CPK bietet weiterhin eine Exportfunktion fur die gespeicherten Produktionsdaten, sowie weitere Servicefunktionen. Somit wird eine luckenlose Dokumentation fur jede einzelne Abbindung des Autotools 2000 CPK gewahrleistet. Das Autotool 2000 CPK ist ideal geeignet fur die Verarbeitung von gro?en Stuckzahlen, z.B. in der Kabelkonfektion, in de |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 10.138,92* | € 10.364,13* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10.650,96* | € 10.873,91* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11.245,03* | € 11.465,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 19.959,55* | € 20.730,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|