Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron 3G3RV-PFI 3-Phasen Frequenzumrichter 18,5 kW 415 V ac / 60 A für CIMR-G7C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2158749
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     3G3RV-PFI3060-SE
EAN/GTIN:
     4536853864736
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter
Leistung = 18,5 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 415 V ac
Nennstrom = 60 A
Zur Verwendung mit = CIMR-G7C
Feldbuskommunikationstyp = RS-485
IP Schutzart = IP20

Der Omron 3G3RV-PFI ist ein dreiphasiger Netzfilter (E7Z/F7Z RFI), der zum Anschluss von dreistufigen Varispeed G7-Wechselrichtern verwendet wird. (Entspricht FS5972-60-07)Schutzart (IP) IP20
Weitere Informationen:
Leistung:
18,5 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
415 V ac
Nennstrom:
60 A
Zur Verwendung mit:
CIMR-G7C
Feldbuskommunikationstyp:
RS-485
IP Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: 2158749, Automation, Elektromotoren, Omron, 3G3RVPFI3060SE, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
53 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,06*
€ 288,15*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 251,41*
€ 293,92*
Lager 108
Frei Haus
ab € 367,34*
€ 439,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,66*
€ 523,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,67*
€ 520,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,61*
€ 483,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,06*
€ 457,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,34*
€ 437,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.