Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron 3G3RV-PFI 3-Phasen Frequenzumrichter 11 kW 415 V ac / 35 A für CIMR-G7C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2158748
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     3G3RV-PFI3035-SE
EAN/GTIN:
     4536853864712
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Frequenzumrichter
emv-filter
Leistung = 11 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 415 V ac
Nennstrom = 35 A
Zur Verwendung mit = CIMR-G7C
Feldbuskommunikationstyp = RS-485
IP Schutzart = IP20

Der Omron 3G3RV-PFI ist ein dreiphasiger Netzfilter (E7Z/F7Z RFI), der zum Anschluss von dreistufigen Varispeed G7-Wechselrichtern verwendet wird. (Entspricht FS5972-35-07)Schutzart (IP) IP20
Weitere Informationen:
Leistung:
11 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
415 V ac
Nennstrom:
35 A
Zur Verwendung mit:
CIMR-G7C
Feldbuskommunikationstyp:
RS-485
IP Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: 2158748, Automation, Elektromotoren, Omron, 3G3RVPFI3035SE, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
74 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 186,42*
€ 220,23*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 215,41*
€ 253,37*
Lager 108
Frei Haus
ab € 255,37*
€ 306,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,98*
€ 365,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,72*
€ 362,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,44*
€ 339,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,23*
€ 320,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,37*
€ 303,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.