Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton WIC3 Kabelmarkierer-Clips Schnappend, Beschriftung: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Farbsortiment, Ø


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2158659
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     561-03100
EAN/GTIN:
     4031026210742
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Fixierungsmethode = Schnappend
Beschriftung = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Kabeldurchmesser min. = 4.3mm
Kabeldurchmesser max. = 5.3mm
Farbe = Farbsortiment
Länge = 3mm
Breite = 8 mm
Anzahl = 500Pack
Material = Nylon 66
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Verhalten im Brandfall = Halogenfrei
Serie = WIC3mm
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85 °C

Die HellermannTyton WIC-Serie von vorgedruckten Kabelmarkierungen lässt sich leicht auf Kabel und Drähte aufstecken. Das WIC-Werkzeug sorgt für eine einfache Anwendung der Markierungen - setzen Sie die Markierungen einfach in das Werkzeug ein, schieben Sie sie nach unten und drücken Sie sie beim Drehen auf den Draht. Markierungen für LWL-Kabel sollten von Hand angebracht werden. Alle Markierungen sind mit einem Verriegelungsmechanismus ausgestattet, um eine perfekte Textausrichtung zu gewährleisten. Zwei Zubehörteile zur Kennzeichnung von Kabeln von 6 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm² bis 25 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm² (WICA-ACT-BK) erhältlich.Schnell und einfach zu verwendende, vorbedruckte Nylon-Einrastmarkierer Ideal für Anwendungen, bei denen eine Terminierung abgeschlossen ist oder für Wartung und Reparatur Die Markierungen rasten ineinander ein und bieten perfekte Textausrichtung Ein Greifsystem lässt die Markierungen auf Draht einrasten und ist beständig gegenüber Rotation Vibrationsfeste Markierungen, WIC-Markierungen rasten fest auf Draht und Kabel ein
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Schnappend
Beschriftung:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Kabeldurchmesser min.:
4.3mm
Kabeldurchmesser max.:
5.3mm
Farbe:
Farbsortiment
Länge:
3mm
Breite:
8 mm
Anzahl:
500Pack
Material:
Nylon 66
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Verhalten im Brandfall:
Halogenfrei
Serie:
WIC3mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85 °C
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,04692*
€ 0,06492*
27 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,04727*
€ 0,06517*
23 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0499*
€ 0,0684*
21 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0501*
€ 0,0685*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 32,36*
€ 43,76*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,76*
€ 52,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,45*
€ 50,52
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 35,27*
€ 41,97
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 34,46*
€ 41,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 32,76*
€ 38,98
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 32,36*
€ 38,51
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,06472* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
561-00001
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.