Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton WIC Kabelmarkierer-Clips Schnappend, Beschriftung: 5, Grün, Ø 2.8mm - 3.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2158589
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     561-02655
EAN/GTIN:
     4031026210360
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Fixierungsmethode = Schnappend
Beschriftung = 5
Kabeldurchmesser min. = 2.8mm
Kabeldurchmesser max. = 3.8mm
Farbe = Grün
Serie = WICmm

Die HellermannTyton WIC-Serie von vorgedruckten Kabelmarkierungen lässt sich leicht auf Kabel und Drähte aufstecken. Das WIC-Werkzeug sorgt für eine einfache Anwendung der Markierungen - setzen Sie die Markierungen einfach in das Werkzeug ein, schieben Sie sie nach unten und drücken Sie sie beim Drehen auf den Draht. Markierungen für LWL-Kabel sollten von Hand angebracht werden. Alle Markierungen sind mit einem Verriegelungsmechanismus ausgestattet, um eine perfekte Textausrichtung zu gewährleisten. Die beiden WICA-Zubehörteile sind ideal zum Markieren von Kabeln mit größeren Durchmessern (6 mm - 95 mm2).Schnell und einfach zu verwendende, vorbedruckte Nylon-Einrastmarkierer Ideal für Anwendungen, bei denen eine Terminierung abgeschlossen ist oder für Wartung und Reparatur Die Markierungen rasten ineinander ein und bieten perfekte Textausrichtung Vibrationsfeste Markierungen, WIC-Markierungen rasten fest auf Draht und Kabel ein WIC-Werkzeug für 20 WIC-Marker in allen vier Größen Ein Greifsystem lässt die Markierungen auf Draht einrasten und ist beständig gegenüber Rotation Beliebte 2-stellige Markierungen wie L1, L2, L3, PE sind in Gelb oder Farbcode erhältlich
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Schnappend
Beschriftung:
5
Kabeldurchmesser min.:
2.8mm
Kabeldurchmesser max.:
3.8mm
Farbe:
Grün
Serie:
WICmm
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, hellermann kabelbeschriftung, zackband, kabelbeschriftung grün, 2158589, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, HellermannTyton, 56102655, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,46*
ab € 0,03571*
€ 0,04821*
27 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,03582*
€ 0,04832*
18 Tage
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 0,0379*
€ 0,0509*
23 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,0381*
€ 0,0512*
Lager 108
1000
€ 8,95*
ab € 0,04881*
€ 0,06499*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,06499*
€ 0,07734
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,06289*
€ 0,07484
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,05989*
€ 0,07127
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,05811*
€ 0,06915
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,04881*
€ 0,05808
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 64,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
561-00001
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.