Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Artikel
HellermannTyton WIC Kabelmarkierer-Clips Schnappend, Beschriftung: 2, Gelb, Ø 2.8mm - 3.8mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
HellermannTyton
Lager 108
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2158583
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
561-02614
EAN/GTIN:
4031026210421
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Fixierungsmethode = Schnappend
Beschriftung = 2
Kabeldurchmesser min. = 2.8mm
Kabeldurchmesser max. = 3.8mm
Farbe = Gelb
Serie = WICmm
Die HellermannTyton WIC-Serie von vorgedruckten Kabelmarkierungen lässt sich leicht auf Kabel und Drähte aufstecken. Das WIC-Werkzeug sorgt für eine einfache Anwendung der Markierungen - setzen Sie die Markierungen einfach in das Werkzeug ein, schieben Sie sie nach unten und drücken Sie sie beim Drehen auf den Draht. Markierungen für LWL-Kabel sollten von Hand angebracht werden. Alle Markierungen sind mit einem Verriegelungsmechanismus ausgestattet, um eine perfekte Textausrichtung zu gewährleisten. Die beiden WICA-Zubehörteile sind ideal zum Markieren von Kabeln mit größeren Durchmessern (6 mm - 95 mm2).Schnell und einfach zu verwendende, vorbedruckte Nylon-Einrastmarkierer Ideal für Anwendungen, bei denen eine Terminierung abgeschlossen ist oder für Wartung und Reparatur Die Markierungen rasten ineinander ein und bieten perfekte Textausrichtung Vibrationsfeste Markierungen, WIC-Markierungen rasten fest auf Draht und Kabel ein WIC-Werkzeug für 20 WIC-Marker in allen vier Größen Ein Greifsystem lässt die Markierungen auf Draht einrasten und ist beständig gegenüber Rotation Beliebte 2-stellige Markierungen wie L1, L2, L3, PE sind in Gelb oder Farbcode erhältlich
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Schnappend
Beschriftung:
2
Kabeldurchmesser min.:
2.8mm
Kabeldurchmesser max.:
3.8mm
Farbe:
Gelb
Serie:
WICmm
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelmanagement
>
Kabelmarkierer
Weitere Suchbegriffe:
Kabelmarkierung
,
Klemmenmarkierung
,
Zackband
,
Bezeichnungshülsen
,
Leiterbezeichnungshülse
,
Leitermarkierer
,
kabelbeschriftung gelb
,
zackband
,
hellermann kabelbeschriftung
,
2158583
,
Kabel und Drähte
,
Kabelmanagement
,
HellermannTyton
,
56102614
,
Cables & Wires
,
Cable Management
,
Cable Markers
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
1000
€ 5,46*
ab € 0,03517*
€ 0,04817*
Lager 4147
28 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,03532*
€ 0,04852*
Lager 6232
19 Tage
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 0,0376*
€ 0,0513*
Lager 3461
24 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,038*
€ 0,0515*
Lager 108
1000
€ 8,95*
ab € 0,04881*
€ 0,06499*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,06499*
€ 0,07734
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,06301*
€ 0,07498
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04881*
€ 0,05808
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück (
entspricht € 64,99* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Montagewerkzeug für Kennzeichnungsclips 2-2.8 mm
HellermannTyton
561-00001
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen