Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FH, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 330μF ±20% / 16V dc, Ø 8mm x 10.2mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2158411
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFH1C331L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 330µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 x 10.2mm
Länge = 10.2mm
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Toleranz = ±20%

Die Panasonic Aluminium-Elektrolytkondensatoren haben eine vertikale Montage. Sie hat eine sehr hohe Lebensdauer.Es handelt sich um RoHS-konform Halogenfrei
Weitere Informationen:
Kapazität:
330µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 x 10.2mm
Länge:
10.2mm
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko 330µf 16v, becherelko, becherelko 330µf, 2158411, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEEFH1C331L, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 0,49*
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,72*
1 Tag
622
1
€ 14,99*
ab € 0,367*
€ 1,024*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 360,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
16SVPG330MX
ab € 0,986*
Ähnlich
Panasonic
16SVPK330M
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.